text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Precision Circlip Pliers para anéis de retenção externos em eixos com revestimento de plástico antiderrapante cinzento atramentizado 130 mm (cartão self-service/blister)


Alicate de precisão para anéis de fixação de alta resistência em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem

Referência K1054.210.101
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 130
Gama de fixação (mm) 0.3 - 140
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 130
Gama de fixação (mm) 0.3 - 140
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Sim
Marca Knipex

Descrição

Alicate de precisão para anéis de fixação de alta resistência em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Mola de abertura interna, protegida e cativa. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. DIN 5254 B, mordentes com ângulo de 90°. Cartão de auto-atendimento/blister. - Tamanho do veio: Ø 3 - 10mm- Pontas (diâmetro): 0,9 mm

Números do artigo

Referência K1054.210.101
EAN 4003773050285
UBB 500501302722
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 49 21 A01 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.