text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pinça universal de maxilar cruzado 160 mm

Entrega em 3 semanas

Pinças universais de mandíbulas cruzadas Segurar automaticamente: A sua força de mola torna estas pinças de preensão perfeitas para soldar componentes pequenos e muito pequenos, entre outras utilizações. Para aplicações que requerem uma função de fecho automático de alta precisão, por exemplo, em microscopia ou para tarefas de montagem ou soldadura de p

Referência K1135.929.491
Forma Direto
Niquelada Sim
Comprimento (mm) 160
Pinça/pinça com mola Sim
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Forma Direto
Niquelada Sim
Comprimento (mm) 160
Pinça/pinça com mola Sim
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 30
Type Cross Over Tweezer

Descrição

Pinças universais de mandíbulas cruzadas Segurar automaticamente: A sua força de mola torna estas pinças de preensão perfeitas para soldar componentes pequenos e muito pequenos, entre outras utilizações. Para aplicações que requerem uma função de fecho automático de alta precisão, por exemplo, em microscopia ou para tarefas de montagem ou soldadura de precisão. Para trabalhos de soldadura em transístores, díodos de fios, etc.. Adequado para uma grande variedade de aplicações na indústria eletrónica graças às pontas perfeitamente simétricas e ao excelente equilíbrio. O aço inoxidável de alta qualidade garante uma dureza extrema e uma resistência à corrosão muito boa contra uma variedade de ambientes atmosféricos e muitos materiais corrosivos. - Superfície: acabamento mate- Largura das pontas (A): 1,3mm- Largura das pontas (B): 4,5 mm- Versão da ponta da pinça: sem corte- Resistente à corrosão: sim - Resistência a ácidos: muito boa- Testada para ESD: não - Testada para VDE: não - Sectores: Indústria eletrónica Relojoeiros Joalheiros- Magnética: não-magnetisável (80%)- Comportamento: Condutor

Números do artigo

Referência K1135.929.491
EAN 4003773055006
UBB 500505989409
UNSPSC 27112105
Artigo do fabricante nr 92 94 91
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.