text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Partes acessórios 00 50 06 T BK


Conjunto de sistema de amarração Para uma proteção fiável da ferramenta: capacidade de retenção para ferramentas até 1,5 kg testada em inúmeros testes de queda. Evita de forma fiável a queda da ferramenta e pode proteger contra ferimentos graves, danos materiais ou perdas. Reduz os riscos de perda de ferramentas, ferimentos em seres vivos e danos em obj

Referência 7X443607
Desenho Solteiro
Comprimento (mm) 0.245
Com amortecedor Não
Elástico Não
Com gancho de segurança Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Solteiro
Comprimento (mm) 0.245
Com amortecedor Não
Elástico Não
Com gancho de segurança Sim
Linha de posicionamento Sim
Marca Knipex
Type Tethering System Set

Descrição

Conjunto de sistema de amarração Para uma proteção fiável da ferramenta: capacidade de retenção para ferramentas até 1,5 kg testada em inúmeros testes de queda. Evita de forma fiável a queda da ferramenta e pode proteger contra ferimentos graves, danos materiais ou perdas. Reduz os riscos de perda de ferramentas, ferimentos em seres vivos e danos em objectos. Para cumprir os regulamentos em trabalhos em altura, por exemplo, escalada industrial, arboristas, serviços de salvamento, no mar, etc. São possíveis diversas opções de fixação em combinação com o mosquetão e o cordão. A correia adaptadora pode ser fixada diretamente com o cordão ou o mosquetão ao equipamento de escalada ou a pontos fixos previstos para o efeito, permitindo uma mudança rápida da segurança do saco de ferramentas para o cabo. A correia é constituída por um cinto liso cosido numa extremidade e por um cordão e um batente cosidos na outra extremidade, cada um cosido quatro vezes. Adequado para todos os alicates KNIPEX com ponto de fixação do cabo. Sem EPI (equipamento de proteção individual): não adequado para a segurança pessoal! Conteúdo: 2 correias adaptadoras 00 50 01 T, com mosquetão de equipamento fixo 00 50 03 T. Cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de carga: 1,5 kg / 3,3 lbs

Números do artigo

Referência 7X443607
EAN 4003773086055
UBB 500711485358
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 00 50 06 T BK
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.