text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIPEX LÂMINA1000V 180MM


Faca para cabos Forma ergonómica do cabo com proteção antiderrapante confortável. Pega particularmente segura graças aos componentes macios antiderrapantes. A reentrância para o polegar e o gancho para os dedos na extremidade do cabo garantem uma boa transmissão de força quando a lâmina é puxada. Lâmina reta, sólida e fixa. Tampa de proteção transparent

Referência K1354.700.050
Comprimento da lâmina (mm) 50
Extensível Não
Comprimento total (mm) 190
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Forma da lâmina Direto
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 50
Extensível Não
Comprimento total (mm) 190
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Forma da lâmina Direto
Com tampa de proteção Sim
Material da lâmina Outro
Faca de cabo Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 90
Type Knife

Descrição

Faca para cabos Forma ergonómica do cabo com proteção antiderrapante confortável. Pega particularmente segura graças aos componentes macios antiderrapantes. A reentrância para o polegar e o gancho para os dedos na extremidade do cabo garantem uma boa transmissão de força quando a lâmina é puxada. Lâmina reta, sólida e fixa. Tampa de proteção transparente. Parte posterior da lâmina revestida a plástico para evitar curto-circuitos. - Comprimento da lâmina: 50mm- Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência K1354.700.050
EAN 4003773026563
UBB 240187291945
UNSPSC 27111503
Artigo do fabricante nr 98 54
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.