text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIPEX LÂMINA1000V 03155MM


Faca de descascar Forma ergonómica do cabo com proteção antiderrapante confortável. Pega particularmente segura graças aos componentes macios antiderrapantes. A reentrância para o polegar e o gancho para os dedos na extremidade do cabo asseguram uma boa transmissão da força quando a lâmina é puxada. Tampa de proteção transparente. lâmina sólida, com gan

Referência K1353.001.770
Comprimento da lâmina (mm) 28
Extensível Não
Comprimento total (mm) 155
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Forma da lâmina Forma de gancho
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 28
Extensível Não
Comprimento total (mm) 155
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Forma da lâmina Forma de gancho
Com tampa de proteção Sim
Material da lâmina Outro
Marca Knipex
Peso por peça (g) 85
Type Stripping Knife

Descrição

Faca de descascar Forma ergonómica do cabo com proteção antiderrapante confortável. Pega particularmente segura graças aos componentes macios antiderrapantes. A reentrância para o polegar e o gancho para os dedos na extremidade do cabo asseguram uma boa transmissão da força quando a lâmina é puxada. Tampa de proteção transparente. lâmina sólida, com gancho fixo. adequada para cabos redondos. lâmina: aço especial para ferramentas, temperado em óleo. - Comprimento da lâmina: 28mm- Raio: 7mm- Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência K1353.001.770
EAN 4003773026549
UBB 240185157916
UNSPSC 27111510
Artigo do fabricante nr 98 53 03
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.