text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Tesoura de cabo isolada com pegas multi-componentes, cromada testada VDE 165 mm (cartão de auto-atendimento/blister)


Tesoura de cabo corte limpo e suave sem esmagamento e deformação. corte fácil com uma só mão. junta aparafusada ajustável, parafuso de auto-retenção. Corta cabos multifilares de cobre e alumínio até Ø 15 mm (50 mm²). Não é adequado para fios de aço e condutores de cobre trefilados. Lâminas de precisão, temperadas. Com proteção. Cartão de auto-atendiment

Referência K1161.610.166
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 15
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 50
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 165
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Embalado por 1

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 15
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 50
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 165
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Adequado para condutores sólidos Não
Adequado para condutores entrançados Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 230
Type Cable Rope Shear

Descrição

Tesoura de cabo corte limpo e suave sem esmagamento e deformação. corte fácil com uma só mão. junta aparafusada ajustável, parafuso de auto-retenção. Corta cabos multifilares de cobre e alumínio até Ø 15 mm (50 mm²). Não é adequado para fios de aço e condutores de cobre trefilados. Lâminas de precisão, temperadas. Com proteção. Cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte de cabos de cobre de fios múltiplos: 50mm²- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: Ø 15mm- AWG: 1 / 0- VDE testado: sim

Números do artigo

Referência K1161.610.166
EAN 4003773030263
UBB 500500418594
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 95 16 165 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.