text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex ESD Alicate de precisão para eletrónica Comprimento da mandíbula 21,9 mm Ponta reta 130 mm


Alicates de precisão para eletrónica ESD O sortido para o mais elevado padrão de desempenho e resultados. Alicates de precisão para trabalhos de montagem fina, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Para agarrar, segurar e dobrar. Cabos com descarga eléctrica - dissipadores. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Sup

Referência 5K810043
Isolado Sim
Adequado para Outro
Comprimento total (mm) 130
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Adequado para Outro
Comprimento total (mm) 130
Marca Knipex

Descrição

Alicates de precisão para eletrónica ESD O sortido para o mais elevado padrão de desempenho e resultados. Alicates de precisão para trabalhos de montagem fina, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Para agarrar, segurar e dobrar. Cabos com descarga eléctrica - dissipadores. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Superfícies de articulação com acabamento preciso para um movimento suave e de baixa fricção ao longo de toda a gama de abertura. Mola dupla de baixo atrito para uma abertura suave e homogénea. Com corte transversal de precisão a laser. Acabamento antirreflexo. Peso reduzido. Pegas ESD bicolores de forma ergonómica, pretas/cinzentas. maxilas planas e largas. com corte transversal de precisão a laser. - Comprimento do mordente (B): 21,9mm- Espessura do mordente (articulação) (D): 6,5mm- Largura das pontas (E): 1,4mm- Espessura das pontas (F): 3,5mm- Largura da cabeça (A): 11,2mm- ESD: sim

Números do artigo

Referência 5K810043
EAN 4003773080299
UBB 500641774343
UNSPSC 27112124
Artigo do fabricante nr 34 42 130 ESD
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.