Alicates corte diagonal
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
Alicates & pinças
Alicates de corte
Alicates corte diagonal
0H067968
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
Knipex Electronics Diagonal Cutter 0.3-1.3mm 115mm
Adiconar catálogo
Referência
0H067968
Isolado
Sim
Forma
Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
115
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Forma
Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
115
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da cabeça (mm)
11
Com função de decapagem
Não
Testado para ESD
Não
Cobertura do punho
Revestido em plástico
Testado por VDE
Não
Marca
Knipex
Type
Electronics Diagonal Cutter
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Alicate de corte diagonal para eletrónica Para trabalhos de corte fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Optimizada para uma sensação mais direta durante o trabalho. Articulação em caixa robusta e sem folga. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento ou o polimento espelhado, juntamente com uma fina película de óleo, oferecem uma proteção eficaz contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. Cortadores adicionalmente endurecidos a laser, com uma dureza de corte de pelo menos 62 HRC. Mangas altas e finas para uma preensão fina e confortável entre o polegar e o indicador. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 0,8mm- Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 1,3mm- Comprimento do mordente (B): 13mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7mm- Largura da cabeça (A): 11mm
Números do artigo
Referência
0H067968
EAN
4003773082316
UBB
500682554182
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
77 41 115