Alicates corte diagonal
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
Alicates & pinças
Alicates de corte
Alicates corte diagonal
1X491681
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
Knipex Electronic Side Cutter with Burnished 0.2-2.1mm 15.7 x 9.2 x 12.3mm 140mm
Adiconar catálogo
Referência
1X491681
Isolado
Não
Forma
Standard
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
140
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Forma
Standard
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
140
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da cabeça (mm)
15.7
Com função de decapagem
Não
Testado para ESD
Não
Cobertura do punho
Outro
Altura da cabeça (mm)
9.2
Testado por VDE
Não
Marca
Knipex
Type
Electronic Side Cutter with Burnished
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Electronic Super Knips® XL Versão adicional 15 mm mais comprida: maior estabilidade, maior desempenho de corte. Para trabalhos de corte ultra-fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Especialmente para cortar braçadeiras de cabos. Corte de cisalhamento com desalinhamento controlado da aresta de corte micro para o corte mais preciso mesmo dos fios mais finos e para uma longa vida útil. . Junta com rebite em aço inoxidável. Movimento extremamente suave para uma fadiga mínima do operador. Com mola de abertura e limitador de abertura. Elevada capacidade de carga, em aço especial polido para ferramentas, arestas de corte adicionalmente temperadas por indução a 64 HRC. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 1,4mm- Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,2 - 2,1mm- Comprimento da mandíbula (B): 12,3mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 9,2mm- Largura da cabeça (A): 15,7mm
Números do artigo
Referência
1X491681
EAN
4003773081685
UBB
500667045578
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
78 61 140