text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinça de precisão Knipex ponta estreita 160mm

Entrega em 3 semanas

Pinça universal de mandíbulas cruzadas Segura automaticamente: A sua força de mola torna estas pinças de fixação perfeitas para soldar componentes pequenos e muito pequenos, entre outras utilizações. Para aplicações que requerem uma função de fecho automático de alta precisão, por exemplo, em microscopia ou para tarefas de montagem ou soldadura de preci

Referência 8V487175
Forma Direto
Niquelada Sim
Comprimento (mm) 165
Pinça/pinça com mola Sim
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Forma Direto
Niquelada Sim
Comprimento (mm) 165
Pinça/pinça com mola Sim
Marca Knipex

Descrição

Pinça universal de mandíbulas cruzadas Segura automaticamente: A sua força de mola torna estas pinças de fixação perfeitas para soldar componentes pequenos e muito pequenos, entre outras utilizações. Para aplicações que requerem uma função de fecho automático de alta precisão, por exemplo, em microscopia ou para tarefas de montagem ou soldadura de precisão. Para trabalhos de soldadura em transístores, díodos de fios, etc.. Adequado para uma grande variedade de aplicações na indústria eletrónica graças às pontas perfeitamente simétricas e ao excelente equilíbrio. O aço inoxidável de alta qualidade garante uma dureza extrema e uma resistência muito boa à corrosão contra uma variedade de ambientes atmosféricos e muitos materiais corrosivos. - Superfície: acabamento mate- Acabamento: reto- Largura das pontas (A): 0,8mm- Largura das pontas (B): 1mm- Versão da ponta da pinça: sem corte- Resistente à corrosão: sim - Resistência a ácidos: muito boa- Testada para ESD: não - Testada para VDE: não - Sectores: Indústria eletrónica Relojoeiros Joalheiros- Magnética: não-magnetisável (80%)- Comportamento: Condutor

Números do artigo

Referência 8V487175
EAN 4003773055013
UBB 500513351857
UNSPSC 27112105
Artigo do fabricante nr 92 95 89
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.