Conectores isolados
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
Conectores & terminais
Terminais
Conectores isolados
0P025688
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
Knipex Crimp Assortment Box Plastic 6-Compartment 44mm Height
Adiconar catálogo
Referência
0P025688
Extremidades do cabo isoladas
Sim
Terminal de cabo cravado para condutores de cobre
Sim
Marca
Knipex
Type
Crimp Assortment Box
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Extremidades do cabo isoladas
Sim
Terminal de cabo cravado para condutores de cobre
Sim
Marca
Knipex
Type
Crimp Assortment Box
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Caixas de sortido Caixa dispensadora prática, empilhável e reutilizável. Caixa dispensadora prática e transparente. Tampa rotativa com abertura para retirar os fios individuais. Com terminais isolados por código de cores DIN. Formato: Ø 90 mm, altura 44 mm. 50 terminais para 2 x 0,75 mm² / 2 x 1 mm² / 2 x 1,5 mm² / 2 x 2,5 mm². Conteúdo: 50 x KNIPEX Virola dupla cinzenta 16 mm (2 x 0,75 mm² / AWG 2 x 18), 50 x KNIPEX Virola dupla vermelha 15 mm (2 x 1 mm² / AWG 2 x 17), 50 x KNIPEX Virola dupla preta 18 mm (2 x 1,5 mm² / AWG 2 x 15), 50 x KNIPEX Virola dupla azul 18 mm (2 x 2,5 mm² / AWG 2 x 13),
Números do artigo
Referência
0P025688
EAN
4003773082477
UBB
500682554679
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
97 99 908