text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Conjuntos de alicates 00 20 90 V01


Conjunto de extensão Electro 1 Conteúdo: 1 x 00 11 01 Chave de armário de controlo Knipex TwinKey® para todos os armários e sistemas de fecho padrão (92 mm), 1 x 95 16 165 Tesoura de cabo Knipex (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 Alicate de bomba de água Knipex Cobra® High-Tech (180 mm), 1 x 16 80 125 SB Ferramenta de desencapar universal Knipex (Ø 8,0 -

Referência 2C058425
Conjunto de eletricista Sim
Número de cortadores de cabos 1
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 2
Número total de ferramentas 10
Número de alicates 3
Embalado por 1

Especificações

Conjunto de eletricista Sim
Número de cortadores de cabos 1
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 2
Número total de ferramentas 10
Número de alicates 3
Número de ferramentas de teste 1
Marca Knipex
Type Extension Set Electro 1

Descrição

Conjunto de extensão Electro 1 Conteúdo: 1 x 00 11 01 Chave de armário de controlo Knipex TwinKey® para todos os armários e sistemas de fecho padrão (92 mm), 1 x 95 16 165 Tesoura de cabo Knipex (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 Alicate de bomba de água Knipex Cobra® High-Tech (180 mm), 1 x 16 80 125 SB Ferramenta de desencapar universal Knipex (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 74 06 200 Cortador diagonal Knipex de alta alavanca (200 mm), 1 x 98 25 01 SLS Chave de fendas Knipex (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SLS Chave de fendas Knipex (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S2 x 100 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Alicate de corte lateral Snipe Nose (Stork Beak Pliers) (200 mm), 1 x L240 00055 Stabila Régua dobrável Stabila série 400 (200 mm), 1 x 18115 Stabila Pocket Mini nível de bolha de ar elétrico (68 mm),

Números do artigo

Referência 2C058425
EAN 4003773084693
UBB 500711482959
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 00 20 90 V01
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.