text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Conjunto de terminais de fios 1252-part 0,50-10,00 mm² alicate de cravar 195 mm


Sortido de anilhas Num TANOS MINI-systainer® (caixa de plástico sólido). Duas caixas de plástico empilháveis com 6 tabuleiros cada para conectores. Com um sortido de terminais de fio com/sem colar. Fixador T-Loc para operação com uma mão: abra ou feche o systainer® com uma volta e ligue a um segundo systainer®. com alicate de cravar para terminais de fi

Referência 2P949073
Com ferramenta Sim
Extremidades do cabo isoladas Sim
Terminal de cabo cravado para condutores de cobre Sim
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Com ferramenta Sim
Extremidades do cabo isoladas Sim
Terminal de cabo cravado para condutores de cobre Sim
Marca Knipex

Descrição

Sortido de anilhas Num TANOS MINI-systainer® (caixa de plástico sólido). Duas caixas de plástico empilháveis com 6 tabuleiros cada para conectores. Com um sortido de terminais de fio com/sem colar. Fixador T-Loc para operação com uma mão: abra ou feche o systainer® com uma volta e ligue a um segundo systainer®. com alicate de cravar para terminais de fio 97 53 09 e descascador de isolamento auto-ajustável 12 42 195. systainer® é uma marca registada da TANOS GmbH. Conteúdo: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 Decapador de isolamento automático (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 53 09 KNIPEX Alicate de cravar auto-ajustável para fios com carregamento frontal (0,08 - 10 + 16 mm²), 200 x KNIPEX Virolas de arame com colarinho de plástico 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Virolas de arame com colarinho de plástico 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Virolas de arame com colarinho de plástico 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 14 / 8 mm (2,5 mm²), 100 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 17 / 10 mm (4 mm²), 100 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 20 / 12 mm (6 mm²), 50 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 22 / 12 mm (10 mm²),

Números do artigo

Referência 2P949073
EAN 4003773086031
UBB 500711494913
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 90 17
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.