text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Conector de encaixe não isolado 100 unidades cada


Conector de ficha Material do conetor: latão galvanizado. Conteúdo: 100 peças. sem isolamento. Cabo1,5mm²Quantidade100MaterialLatãoSuperfícieEstanhadaLargura da ficha2,8mm

Referência 6R439505
Desenho Ficha
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Não isolado
Dimensões da ficha Plana 2,8x0,8 mm
Embalado por 1

Especificações

Desenho Ficha
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Não isolado
Dimensões da ficha Plana 2,8x0,8 mm
Material Latão
Gama AWG 20 - 17
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1
Com espaçador de derivação Não
Marca Knipex
Type Plug Connector

Descrição

Conector de ficha Material do conetor: latão galvanizado. Conteúdo: 100 peças. sem isolamento. Cabo1,5mm²Quantidade100MaterialLatãoSuperfícieEstanhadaLargura da ficha2,8mm

Números do artigo

Referência 6R439505
EAN 4003773075950
UBB 500641807507
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 99 050
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.