Alicate ajustável
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
Alicates & pinças
Chaves de tubo
Alicate ajustável
0H569106
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
Knipex Cobra Set in Roll-Up Bag 5-Piece
Adiconar catálogo
Referência
0H569106
Embalagem
Caso
Número total de ferramentas
5
Número de alicates para bombas de água
5
Marca
Knipex
Type
Cobra Set
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Embalagem
Caso
Número total de ferramentas
5
Número de alicates para bombas de água
5
Marca
Knipex
Type
Cobra Set
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Conjunto KNIPEX Cobra® O KNIPEX Cobra® é o lendário alicate de bomba de água de alta tecnologia da KNIPEX. Com o seu efeito de auto-bloqueio extremamente forte, permitem um trabalho com poupança de energia sem deslizar na peça de trabalho. Saco de enrolar de alta qualidade em tecido de poliéster resistente. Equipado com o alicate de bomba de água de alta tecnologia KNIPEX Cobra® em cinco comprimentos diferentes, de 125 a 300 mm. Dimensões, aberto (C x A): 430 x 325 mm. Conteúdo: 1 x 87 01 125 alicate para bomba de água KNIPEX Cobra® High-Tech (125 mm), 1 x 87 01 150 alicate para bomba de água Knipex Cobra® High-Tech (150 mm), 1 x 87 01 180 alicate para bomba de água Knipex Cobra® High-Tech (180 mm), 1 x 87 01 250 alicate para bomba de água Knipex Cobra® High-Tech (250 mm), 1 x 87 01 300 alicate para bomba de água KNIPEX Cobra® High-Tech (300 mm),
Números do artigo
Referência
0H569106
EAN
4003773082613
UBB
500682552772
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
00 19 55 S5