text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex CoBolt® Compact Bolt Cutter (cortador de parafusos) revestido a plástico preto atramentizado 200 mm (cartão self-service/blister)


KNIPEX CoBolt® Com arestas de corte de precisão para arame macio, duro e corda de piano. Corta parafusos, pregos, rebites, etc. até Ø 5,2 mm. A conceção eficiente da articulação garante um desempenho de corte excecional com pouco esforço. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC. A aresta de corte micro-estruturada reduz o deslizamento do material dos mordentes. Com superfície de agarrar por baixo da articulação para agarrar e puxar arames a partir de Ø 1,0 mm. cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 6mm- Capacidades de corte fio médio duro (diâmetro): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 3,6mm

Numéro d'article K1071.100.201
Comprimento total (mm) 200
Adequado para o diâmetro máximo dos parafusos (mm) 5.2
Marca Knipex
Peso por peça (g) 325
Código pautal 82032000
Emballé par 1

Spécifications

Comprimento total (mm) 200
Adequado para o diâmetro máximo dos parafusos (mm) 5.2
Marca Knipex
Peso por peça (g) 325
Código pautal 82032000
Type Center Cutting Bolt Cutter in Blister Pack

La description

KNIPEX CoBolt® Com arestas de corte de precisão para arame macio, duro e corda de piano. Corta parafusos, pregos, rebites, etc. até Ø 5,2 mm. A conceção eficiente da articulação garante um desempenho de corte excecional com pouco esforço. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC. A aresta de corte micro-estruturada reduz o deslizamento do material dos mordentes. Com superfície de agarrar por baixo da articulação para agarrar e puxar arames a partir de Ø 1,0 mm. cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 6mm- Capacidades de corte fio médio duro (diâmetro): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 3,6mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1071.100.201
EAN 4003773011811
UBB 500500424857
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 71 01 200 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.