text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Classic Tool Bag Poliéster Preto 440 x 180 x 270mm


Saco de ferramentas Classic Design leve feito de tecido de poliéster reforçado e resistente. Frente reforçada adicionalmente com suportes de alumínio. Frente semi-desdobrável com presilhas ajustáveis e compartimento exterior para documentos. Com tabuleiro de base em aço galvanizado. Com pega de transporte e alça de ombro ajustável. Dimensões, exterior (

Referência 7X549341
Cor Preto
Largura 310
Desenho Bag
Altura 195
Profundidade 180
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 310
Desenho Bag
Altura 195
Profundidade 180
Classe de qualidade Polyester (PET)
Material Tecido
Manilha de cadeado Não
Rollable Não
Com alça de ombro Não
Sinal vermelho Não
Com fechadura Não
Tabuleiro amovível Não
Número total de compartimentos 11
Com espuma Sim
Com divisória Não
Com pega telescópica Não
Marca Knipex

Descrição

Saco de ferramentas Classic Design leve feito de tecido de poliéster reforçado e resistente. Frente reforçada adicionalmente com suportes de alumínio. Frente semi-desdobrável com presilhas ajustáveis e compartimento exterior para documentos. Com tabuleiro de base em aço galvanizado. Com pega de transporte e alça de ombro ajustável. Dimensões, exterior (L x A x P): 440 x 270 x 180 mm. sem ferramentas. - Compartimentos interiores: 11pcs- Dimensão exterior (interior) largura mm: 480mm 430mm- Dimensão exterior (interior) altura mm: 380mm 310mm- Dimensão exterior (interior) profundidade mm: 180mm

Números do artigo

Referência 7X549341
EAN 4003773057499
UBB 500641798102
UNSPSC 24112403
Artigo do fabricante nr 00 21 02 LE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.