text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Chave em cruz 001101 UNIV. TWINKEY 001101


KNIPEX TwinKey® 10 perfis. 2 cruzes. 1 chave... para todos os sistemas de fecho comuns. Chave multifuncional para o acionamento de sistemas de fecho das áreas da construção de instalações (aquecimento e canalização, ar condicionado, tecnologia eléctrica), abastecimento de gás e água e sistemas de fecho. Versão de 8 braços: duas chaves de aranha de 4 vias ligadas com ímanes para poupar espaço. Para 6 sistemas de fecho diferentes. Com ponta reversível: ranhura 1,0 x 7 mm e ranhura transversal PH2. Com adaptador de bits para bits de 1/4 com íman. Chave e ponta reversível unidas por um fio de aço inoxidável estável. Comprimento total: 92 mm. - Capacidade da chave de duplo palhetão: 3 - 5mm- Capacidade do quadrado: 5.0 / 6.0 - 7.0 / 8.0 - 9.0 / 10.0 - 11.0mm- Capacidade triangular: 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0 / 11,0 - 12,0mm- Quadrado escalonado / quadrado de condução: 6 - 10mm- Meia-lua: 6mm- Porta-bits 1/4 (encaixe hexagonal): 1/4 pol14- Broca: PH2 / ranhurada 1x7

Referência K1004.001.101
Desenho Universal
Marca Knipex
Peso por peça (g) 160
Código pautal 8205598000
Model TwinKey
Embalado por 1

Especificações

Desenho Universal
Marca Knipex
Peso por peça (g) 160
Código pautal 8205598000
Model TwinKey
Type Cabinet Key

Descrição

KNIPEX TwinKey® 10 perfis. 2 cruzes. 1 chave... para todos os sistemas de fecho comuns. Chave multifuncional para o acionamento de sistemas de fecho das áreas da construção de instalações (aquecimento e canalização, ar condicionado, tecnologia eléctrica), abastecimento de gás e água e sistemas de fecho. Versão de 8 braços: duas chaves de aranha de 4 vias ligadas com ímanes para poupar espaço. Para 6 sistemas de fecho diferentes. Com ponta reversível: ranhura 1,0 x 7 mm e ranhura transversal PH2. Com adaptador de bits para bits de 1/4 com íman. Chave e ponta reversível unidas por um fio de aço inoxidável estável. Comprimento total: 92 mm. - Capacidade da chave de duplo palhetão: 3 - 5mm- Capacidade do quadrado: 5.0 / 6.0 - 7.0 / 8.0 - 9.0 / 10.0 - 11.0mm- Capacidade triangular: 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0 / 11,0 - 12,0mm- Quadrado escalonado / quadrado de condução: 6 - 10mm- Meia-lua: 6mm- Porta-bits 1/4 (encaixe hexagonal): 1/4 pol14- Broca: PH2 / ranhurada 1x7

Números do artigo

Referência K1004.001.101
EAN 4003773074670
UBB 500613606036
UNSPSC 46171509
Artigo do fabricante nr 00 11 01
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.