text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cable Tie Cutting Set in Belt Pouch 2-Piece


Conjunto de corte de abraçadeiras Para a remoção fiável de abraçadeiras, por exemplo, na indústria aeroespacial. Cortador diagonal eletrónico de precisão com cabeça de alicate arredondada: para corte de baixo risco de abraçadeiras em espaços confinados ou quando a cabeça da abraçadeira não pode ser segurada, também adequado para cortar fios duros até Ø

Artikelnummer 2U933817
Número total de herramientas 2
Número de alicates de corte diagonal 1
Nombre d'outils d'attache de câble 1
Marque Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Número total de herramientas 2
Número de alicates de corte diagonal 1
Nombre d'outils d'attache de câble 1
Marque Knipex

Omschrijving

Conjunto de corte de abraçadeiras Para a remoção fiável de abraçadeiras, por exemplo, na indústria aeroespacial. Cortador diagonal eletrónico de precisão com cabeça de alicate arredondada: para corte de baixo risco de abraçadeiras em espaços confinados ou quando a cabeça da abraçadeira não pode ser segurada, também adequado para cortar fios duros até Ø 0,7 mm. Chave de alicate com corte especial a laser para uma boa fixação: agarrar, comprimir ou soltar a cabeça da abraçadeira, tudo sem a cortar. Conteúdo: 1 x 86 05 150 S02 KNIPEX Chave de alicate com mordentes rugosos, 1 x 79 02 125 S1 KNIPEX Cortador diagonal de precisão para eletrónica, por exemplo, para abrir conectores de cabos de plástico,

Artikelnummers

Artikelnummer 2U933817
EAN 4003773072768
UBB 500700727851
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 00 19 72 V01
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.