Tesoura para cabos
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
X-atos & tesouras
Tesouras de metal
Tesoura para cabos
3N048056
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
Knipex Cable Shears 15mm 2-Component Handle 165mm
Adiconar catálogo
Referência
3N048056
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm)
15
Isolado
Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²)
50
Comprimento total (mm)
165
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm)
15
Isolado
Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²)
50
Comprimento total (mm)
165
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Design do punho
Outro
Testado por VDE
Sim
Marca
Knipex
Type
Cable Shears
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Tesoura de cabo corte limpo e suave sem esmagamento e deformação. corte fácil com uma só mão. junta aparafusada ajustável, parafuso de auto-retenção. Corta cabos multifilares de cobre e alumínio até Ø 15 mm (50 mm²). Não é adequado para fios de aço e condutores de cobre trefilado. Lâminas de precisão, temperadas. Com proteção. Com ponto de fixação de cabo isolado integrado para um cabo de ferramenta. - Capacidade de corte de cabos de cobre, de fios múltiplos: 50mm²- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 15mm- AWG: 1 / 0- Sistema de proteção contra quedas: sim - Testado por VDE: sim
Números do artigo
Referência
3N048056
EAN
4003773081524
UBB
500667047061
UNSPSC
31162400
Artigo do fabricante nr
95 16 165 T