text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Butt Connectors, isolado 100 peças cada


Conectores de topo, isolados Material: cobre, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura máxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: azul. Cabo1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14CorAzulQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialCobreSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 V

Referência 8S981527
Cor Azul
Sem halogéneos Não
Gama AWG 15 - 13
Secção transversal nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Sem halogéneos Não
Gama AWG 15 - 13
Secção transversal nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Marca Knipex
Type Butt Terminal

Descrição

Conectores de topo, isolados Material: cobre, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura máxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: azul. Cabo1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14CorAzulQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialCobreSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 V

Números do artigo

Referência 8S981527
EAN 4003773076353
UBB 500641809172
UNSPSC 39121723
Artigo do fabricante nr 97 99 271
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.