text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de corte para betão Knipex com cabeça de 12mm e capacidade de 2,4mm em aço 220mm


Cortador de betão adequado para torcer e cortar arame de ligação. Rápido, fiável e económico. Arestas de corte adicionalmente endurecidas, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. com cabeça de 12 mm, particularmente adequada para trabalhos de pavimentação de azulejos. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,4mm- Fio de dureza média (diâmetro): Ø 1,6mm- Comprimento do fio de corte mm: 12,0mm

Numer artykułu K1099.010.220
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 220
Cobertura do punho Plástico
Marca Knipex
Peso por peça (g) 325
Pakowane po 1

Specyfikacje

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 220
Cobertura do punho Plástico
Marca Knipex
Peso por peça (g) 325
Código pautal 8203200000

Opis

Cortador de betão adequado para torcer e cortar arame de ligação. Rápido, fiável e económico. Arestas de corte adicionalmente endurecidas, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. com cabeça de 12 mm, particularmente adequada para trabalhos de pavimentação de azulejos. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,4mm- Fio de dureza média (diâmetro): Ø 1,6mm- Comprimento do fio de corte mm: 12,0mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1099.010.220
EAN 4003773027812
UBB 419104287331
UNSPSC 27112112
Artykuł producenta nr 99 00 220 K12
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.