text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alicate para bomba de água Cobra®...matic comprimento 250 mm largura de aperto 46 mm polido


KNIPEX Cobra®...matic Todas as características do KNIPEX Cobra® 87 01 250. Ajuste automático com o toque de um botão diretamente na peça de trabalho. A mola posicionada de forma protegida garante que o alicate se feche automaticamente quando o botão de pressão é ativado (operação com uma mão!). - Posições de ajuste: 25- Capacidades para tubos (diâmetro)

Referência K1087.110.250
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 46
Cobertura do punho Revestido em plástico
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 46
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 300
Type Water Pump Pliers

Descrição

KNIPEX Cobra®...matic Todas as características do KNIPEX Cobra® 87 01 250. Ajuste automático com o toque de um botão diretamente na peça de trabalho. A mola posicionada de forma protegida garante que o alicate se feche automaticamente quando o botão de pressão é ativado (operação com uma mão!). - Posições de ajuste: 25- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 2 in- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 50mm- Capacidades para porcas: 46mm

Números do artigo

Referência K1087.110.250
EAN 4003773035473
UBB 419102159730
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 87 11 250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.