text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alicate para bomba de água Cobra® comprimento 300 mm largura de aperto 60 mm cromado


KNIPEX Cobra® Premir o botão para ajustar a peça de trabalho. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Auto-bloqueio em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de aperto com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox.

Referência K1087.500.300
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima das bochechas (mm) 60
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima das bochechas (mm) 60
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Type Water Pump Pliers

Descrição

KNIPEX Cobra® Premir o botão para ajustar a peça de trabalho. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Auto-bloqueio em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de aperto com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e aperto estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Fixação fiável do parafuso da dobradiça: sem deslocação involuntária. Proteção contra entalamento: evita que os dedos do operador sejam entalados. - Posições de regulação: 30- Capacidade para roedor (Zoll): Ø 2 3/4in- Capacidades para porcas: 60mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 70mm

Números do artigo

Referência K1087.500.300
EAN 4003773014126
UBB 419102160886
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 87 05 300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.