text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alicate para bomba de água Cobra® comprimento 300 mm largura de aperto 60 mm cromado


KNIPEX Cobra® Premir o botão para ajustar a peça de trabalho. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Auto-bloqueio em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de aperto com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox.

Referência K1087.300.300
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Abertura máxima das bochechas (mm) 60
Cobertura do punho Revestido em plástico
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Abertura máxima das bochechas (mm) 60
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 550
Type Water Pump Pliers

Descrição

KNIPEX Cobra® Premir o botão para ajustar a peça de trabalho. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Auto-bloqueio em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de aperto com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e aperto estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Fixação fiável do parafuso da dobradiça: sem deslocação involuntária. Proteção contra entalamento: evita que os dedos do operador sejam entalados. - Posições de regulação: 30- Capacidade para roedor (Zoll): Ø 2 3/4in- Capacidades para porcas: 60mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 70mm

Números do artigo

Referência K1087.300.300
EAN 4003773041382
UBB 240102238815
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 87 03 300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.