text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Knipex Alicate para bomba de água Cobra® comprimento 180 mm largura de aperto 36 mm cromado


KNIPEX Cobra® Premir o botão para o ajuste na peça de trabalho. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Auto-bloqueio em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de aperto com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e aperto estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Fixação fiável do parafuso da dobradiça: sem deslocação involuntária. Proteção contra entalamento: evita que os dedos do operador sejam entalados. - Posições de regulação: 18- Capacidade para roedor (Zoll): Ø 1 1/2in- Capacidades para porcas: 36mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 42mm

Cod Articol K1087.300.180
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima das bochechas (mm) 36
Ambalat la 1

Specificații

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima das bochechas (mm) 36
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 170
Código pautal 8204120000
Type Water Pump Pliers

Descriere

KNIPEX Cobra® Premir o botão para o ajuste na peça de trabalho. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Auto-bloqueio em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de aperto com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e aperto estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Fixação fiável do parafuso da dobradiça: sem deslocação involuntária. Proteção contra entalamento: evita que os dedos do operador sejam entalados. - Posições de regulação: 18- Capacidade para roedor (Zoll): Ø 1 1/2in- Capacidades para porcas: 36mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 42mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1087.300.180
EAN 4003773005667
UBB 419102157429
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 87 03 180
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.