text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alicate para bomba de água Cobra® comprimento 150 mm largura de aperto 30 mm plástico polido


KNIPEX Cobra® Premir o botão para ajustar a peça de trabalho. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Auto-bloqueio em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de aperto com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e aperto estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Fixação fiável do parafuso da dobradiça: sem deslocação involuntária. Proteção contra entalamento: evita que os dedos do operador sejam entalados. - Posições de regulação: 16- Capacidade para rotor (Zoll): Ø 1 3/8in- Capacidades para porcas: 32mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 36mm

Referência K1087.100.150
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 150
Abertura máxima das bochechas (mm) 30
Cobertura do punho Revestido em plástico
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 150
Abertura máxima das bochechas (mm) 30
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 150
Código pautal 8204120000
Type Water Pump Pliers

Descrição

KNIPEX Cobra® Premir o botão para ajustar a peça de trabalho. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Auto-bloqueio em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de aperto com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e aperto estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Fixação fiável do parafuso da dobradiça: sem deslocação involuntária. Proteção contra entalamento: evita que os dedos do operador sejam entalados. - Posições de regulação: 16- Capacidade para rotor (Zoll): Ø 1 3/8in- Capacidades para porcas: 32mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 36mm

Números do artigo

Referência K1087.100.150
EAN 4003773060116
UBB 500505730183
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 87 01 150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.