text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alicate de retirar isolamento com lâminas adaptadas com pegas de plástico lacado preto 180 mm (cartão de auto-atendimento/blister)


Decapador de isolamento Com lâminas substituíveis para 4 (adaptadas aos diâmetros) ou 6 (adaptadas às secções transversais) secções transversais diferentes dos condutores. Graças às formas precisas das lâminas, mesmo os condutores multifilares são cuidadosamente descarnados. Durante a decapagem, o fio é mantido firmemente por maxilas de aperto. Com bate

Referência K1012.120.181
Isolado Sim
Proteção da superfície Lacado
Comprimento (mm) 180
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 0.5 - 0.75
Cobertura do punho Apertos de plástico
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Lacado
Comprimento (mm) 180
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 0.5 - 0.75
Cobertura do punho Apertos de plástico
Auto-ajustável Não
Testado por VDE Não
Marca Knipex

Descrição

Decapador de isolamento Com lâminas substituíveis para 4 (adaptadas aos diâmetros) ou 6 (adaptadas às secções transversais) secções transversais diferentes dos condutores. Graças às formas precisas das lâminas, mesmo os condutores multifilares são cuidadosamente descarnados. Durante a decapagem, o fio é mantido firmemente por maxilas de aperto. Com batente de comprimento para um comprimento de decapagem constante durante trabalhos repetitivos. Uma mola conduz o decapador de volta à posição inicial. Cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidades de decapagem em milímetros quadrados: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0mm²- AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Números do artigo

Referência K1012.120.181
EAN 4003773029816
UBB 500505523356
UNSPSC 27112151
Artigo do fabricante nr 12 21 180 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.