text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alicate de cravar 12 52 195


KNIPEX PreciStrip16® Decapagem simples e exacta de fios finos e cabos redondos maciços com uma ampla gama de capacidades de 0,08 a 16 mm² com apenas um alicate. Boa aderência através de grampos de fixação semi-circulares com ranhuras metálicas, corte exato através de lâmina de decapagem parabólica. Um automatismo regula a profundidade do corte, o ponto

Referência 3F010080
Comprimento (mm) 195
Gama de tiras AWG 28 - 5 AWG
Comprimento da tira ajustável Sim
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 0.08 - 16
Auto-ajustável Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 195
Gama de tiras AWG 28 - 5 AWG
Comprimento da tira ajustável Sim
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 0.08 - 16
Auto-ajustável Sim
Marca Knipex
Type Insulation Stripper

Descrição

KNIPEX PreciStrip16® Decapagem simples e exacta de fios finos e cabos redondos maciços com uma ampla gama de capacidades de 0,08 a 16 mm² com apenas um alicate. Boa aderência através de grampos de fixação semi-circulares com ranhuras metálicas, corte exato através de lâmina de decapagem parabólica. Um automatismo regula a profundidade do corte, o ponto neutro do automatismo pode ser ajustado em passos finos em condições de funcionamento especiais (material de isolamento, temperatura). Adicionalmente disponível: Bloco de lâminas (12 49 32) para cabos sem halogéneo muito duros de 4 - 16 mm². Com batente de comprimento ajustável para trabalhos de precisão repetidos sempre com exatidão. Zona de inscrição para personalização. Utilização confortável com cabo ergonómico de dois componentes. Com ponto de fixação de cabo, adequado para os acessórios KNIPEX Tethered Tools. Cassete de lâminas facilmente substituível. - Capacidades de decapagem em milímetros quadrados: 0,08 - 16,0mm²- AWG: 28 - 6

Números do artigo

Referência 3F010080
EAN 4003773085829
UBB 500711485929
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 12 52 195
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.