text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alicate de bomba de água com junta de ranhura revestida a plástico cromado 250 mm


Engate fácil e elástico por prato giratório frezado em 5 diferentes posições. Sem patinação da articulação. Orifício de queimador com boa forma de ajuste para parafusos e porcas. Descarregamento construtivo do parafuso articulado. por isto sem desgaste de parafusos. Proteção de fixação evita danificações de esmagamento. Superfícies de agarrar com dentes com têmpera especial, dureza dos dentes aprox. 61 HRC com um comprimento de 250 mm: agarrar com segurança devido à alta resistência contra o desgaste. Aço elétrico cromo-vanádio, forjado e temperado em óleo. Auto-fixante em tubos e porcas: sem deslize na peça de produção, pouca aplicação de força nos trabalhos.

Artículo No. K1089.300.250
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 36
Número de regulações 5
Cobertura do punho Revestido em plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 36
Número de regulações 5
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 335
Type Water Pump Pliers

Números de artículo

Artículo No. K1089.300.250
EAN 4003773043829
UBB 419102157189
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 89 03 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.