text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Acessórios 981405 5 X120MM


Chave de fendas para parafusos de sextavado interior - Comprimento do cabo em T: 90,0mm- Largura entre faces S: 5.0mm- Comprimento da lâmina não isolada ± 2: 9.0mm

Referência K1314.050.120
Desenho T-handle
Isolado Sim
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação (mm) 5
Embalado por 1

Especificações

Desenho T-handle
Isolado Sim
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação (mm) 5
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 195
Type Screwdriver

Descrição

Chave de fendas para parafusos de sextavado interior - Comprimento do cabo em T: 90,0mm- Largura entre faces S: 5.0mm- Comprimento da lâmina não isolada ± 2: 9.0mm

Números do artigo

Referência K1314.050.120
EAN 4003773020431
UBB 240122664743
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 98 14 05
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.