text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP X-CUT COMPACT DIAGONAL CUTTER 165MM


O KNIPEX X-Cut® corta os fios mais finos, bem como os cabos multi-core e as cordas de piano. Potente, leve e universal. Elevada capacidade de corte com um esforço mínimo graças à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Design de articulação em caixa: maior estabilidade com baixo peso. Eixo de articulação duplamente apoiado par

Referência 2B165278
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Type Compact Diagonal Cutter with Insulated

Descrição

O KNIPEX X-Cut® corta os fios mais finos, bem como os cabos multi-core e as cordas de piano. Potente, leve e universal. Elevada capacidade de corte com um esforço mínimo graças à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Design de articulação em caixa: maior estabilidade com baixo peso. Eixo de articulação duplamente apoiado para trabalhos pesados. Grande largura de abertura para cabos mais grossos. Cortes precisos, mesmo em fios de cobre finos. Construção compacta e de baixo peso. Utilizável universalmente, na montagem, manutenção e produção. 40% menos força necessária em comparação com os cortadores diagonais normais do mesmo comprimento. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 4,8mm- Capacidades de corte fio médio duro (diâmetro): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 2,2mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 12.0mm- Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência 2B165278
EAN 4003773075141
UBB 500513375799
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 73 06 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.