text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WIRE ROPE CUTTERS 170X60X22

Referência 4O407211
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 4
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 7
Comprimento total (mm) 160
Design do punho Outro
Marca Knipex

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 4
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 7
Comprimento total (mm) 160
Design do punho Outro
Marca Knipex
Type Wire Rope Cutter

Descrição

Cortador de cabos de aço Especialmente optimizado para o corte preciso de cordas de pneus, cabos de aço até Ø 2 mm e cabos até Ø 2 mm. Ergonómica graças ao design leve e à prática restrição de abertura. Tamanho compacto, peso reduzido, elevado nível de desempenho. Concebida para uma utilização intensiva: particularmente resistente e leve, com apenas 175 g. Até 30 % menos esforço físico em comparação com os cortadores de cabo de aço do mesmo comprimento. Design de junta de caixa de montagem dupla para um elevado nível de estabilidade. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. Trabalho cómodo graças à mola de abertura. Fixação através de dispositivo de bloqueio durante o transporte. Para cabo de aço com Ø 4,00 / 1960 Nmm². - Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar (diâmetro): Ø 6,0mm- Capacidade de corte de cabo de aço (diâmetro): Ø 4,0mm

Números do artigo

Referência 4O407211
EAN 4003773082354
UBB 500700732885
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 95 62 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.