Alicate de cravar
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
Alicates & pinças
Alicate de cravar
Alicate de cravar
0B120293
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
KNIP TWISTOR16 CRMPNG PLRS SA 240X80X26
Adiconar catálogo
Referência
0B120293
Adequado para
Terminais de cabo e conectores
Comprimento (mm)
200
Forma de compressão
Compressão quadrada
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas)
Sim
Secção transversal (mm²)
0.14 - 16
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Adequado para
Terminais de cabo e conectores
Comprimento (mm)
200
Forma de compressão
Compressão quadrada
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas)
Sim
Secção transversal (mm²)
0.14 - 16
Número de inserções incluídas
1
Marca
Knipex
Type
Crimping Pliers
Download como PDF
Imprimir
Descrição
KNIPEX Twistor16® Cabeça de engaste rotativa a 360°, com 8 posições de bloqueio. Perfil de cravação quadrado, gama de elevada capacidade de 0,14 a 16 mm². Os terminais de arame podem ser cravados em quase todas as posições de trabalho. O alicate de cravar ajusta-se automaticamente a diferentes secções transversais. Abertura de cravação acessível de ambos os lados, podem ser introduzidos ferrolhos de fio extra-longos. Possibilidade de engaste de fios duplos até 2 x 6 mm². Qualidade de cravação repetitiva e elevada devido ao mecanismo de catraca (desbloqueável). Ferramenta leve e prática, força manual reforçada por um mecanismo de alavanca de alternância. - Aplicação: Virolas de fio- Capacidade em milímetros quadrados: 0,14 - 16mm²- AWG: 26 - 6- Número de perfis de engaste: 1
Números do artigo
Referência
0B120293
EAN
4003773082729
UBB
500700731226
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
97 53 18