text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TOOL CASE FOR ELECTRONICS 210 MM


Caixa para alicates de eletrónica Dimensões, fechada (L x A x P): 215 x 160 x 50 mm. 8 peças, contém 2 alicates para eletrónica e 6 chaves de fendas para eletrónica. Caixa de arrumação prática, plástico resistente a choques, com inserção de espuma. Conteúdo: 1 x 35 22 115 KNIPEX Alicate para eletrónica com articulação em caixa (115 mm), 1 x 77 02 115 KNIPEX Alicate de corte diagonal para eletrónica com articulação em caixa (115 mm), 1 x 118008 Wera Micro chaves de fenda para parafusos com fenda 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 118010 Wera Micro chaves de fenda para parafusos com fenda 2035 (0,5 x 3,0 x 80 mm), 1 x 118012 Wera Micro chaves de fenda para parafusos com fenda 2035 (0,6 x 3,5 x 80 mm), 1 x 118014 Wera Micro chaves de fenda para parafusos com fenda 2035 (0,8 x 4,0 x 80 mm), 1 x 118022 Wera Micro chaves de fenda para parafusos Phillips® de embutir em cruz 2050 PH (PH0 x 60 mm), 1 x 118024 Wera Micro chaves de fenda para parafusos Phillips® de embutir em cruz 2050 PH (PH1 x 80 mm),

Referência 2I666312
Cor Preto
Largura 215
Desenho Caso
Altura 50
Profundidade 160
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 215
Desenho Caso
Altura 50
Profundidade 160
Classe de qualidade Outro
Material Plástico
Conjunto de eletricista Sim
Manilha de cadeado Não
Rollable Não
Com alça de ombro Não
Sinal vermelho Não
Com fechadura Não
Número de chaves de fendas cruzadas PH 1
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 1
Número de chaves de fendas 4
Número total de ferramentas 8
Número de alicates 2
Tabuleiro amovível Não
Número total de compartimentos 8
Com espuma Sim
Com divisória Não
Com pega telescópica Não
Marca Knipex
Código pautal 82060000
Type Tool Case

Descrição

Caixa para alicates de eletrónica Dimensões, fechada (L x A x P): 215 x 160 x 50 mm. 8 peças, contém 2 alicates para eletrónica e 6 chaves de fendas para eletrónica. Caixa de arrumação prática, plástico resistente a choques, com inserção de espuma. Conteúdo: 1 x 35 22 115 KNIPEX Alicate para eletrónica com articulação em caixa (115 mm), 1 x 77 02 115 KNIPEX Alicate de corte diagonal para eletrónica com articulação em caixa (115 mm), 1 x 118008 Wera Micro chaves de fenda para parafusos com fenda 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 118010 Wera Micro chaves de fenda para parafusos com fenda 2035 (0,5 x 3,0 x 80 mm), 1 x 118012 Wera Micro chaves de fenda para parafusos com fenda 2035 (0,6 x 3,5 x 80 mm), 1 x 118014 Wera Micro chaves de fenda para parafusos com fenda 2035 (0,8 x 4,0 x 80 mm), 1 x 118022 Wera Micro chaves de fenda para parafusos Phillips® de embutir em cruz 2050 PH (PH0 x 60 mm), 1 x 118024 Wera Micro chaves de fenda para parafusos Phillips® de embutir em cruz 2050 PH (PH1 x 80 mm),

Números do artigo

Referência 2I666312
EAN 4003773033073
UBB 500513373711
UNSPSC 27112137
Artigo do fabricante nr 00 20 18
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.