text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TF DIA.CUTT.73 7372180


KNIPEX TwinForce® O cortador diagonal superior de alto curso com articulação dupla patenteada. Transmissão de força ideal graças ao design de articulação dupla. Corta de forma fiável todos os tipos de arame, incluindo fita de aço. Para cortes grosseiros ou muito finos. Baixo impacto de corte: suave para as mãos. A tensão sobre os músculos e os tendões é

Referência K1073.201.180
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 304
Type High Performance Diagonal Cutter

Descrição

KNIPEX TwinForce® O cortador diagonal superior de alto curso com articulação dupla patenteada. Transmissão de força ideal graças ao design de articulação dupla. Corta de forma fiável todos os tipos de arame, incluindo fita de aço. Para cortes grosseiros ou muito finos. Baixo impacto de corte: suave para as mãos. A tensão sobre os músculos e os tendões é aliviada. Para um corte confortável, um corte repetitivo ou trabalhos de corte extremamente duros. Elevado grau de estabilidade e folga zero graças aos eixos forjados fresados com precisão. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 5,5mm- Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 3,0mm

Números do artigo

Referência K1073.201.180
EAN 4003773074779
UBB 500618687619
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 73 72 180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.