text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TESOURA CABO 9517-500MM


Tesoura de cabo de baixo peso, alta alavancagem. Necessidade de pouca força manual devido à relação de alavanca favorável e à geometria especial da lâmina. Para cortar condutores simples de cobre e alumínio, bem como cabos múltiplos entrançados. Lâminas temperadas e rectificadas com precisão. Corte limpo e suave sem esmagamento e deformação. Não adequad

Referência K1161.710.500
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 27
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 150
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 500
Embalado por 1

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 27
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 150
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 500
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Design do punho Outro
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 1480
Type Cable Shear

Descrição

Tesoura de cabo de baixo peso, alta alavancagem. Necessidade de pouca força manual devido à relação de alavanca favorável e à geometria especial da lâmina. Para cortar condutores simples de cobre e alumínio, bem como cabos múltiplos entrançados. Lâminas temperadas e rectificadas com precisão. Corte limpo e suave sem esmagamento e deformação. Não adequado para fios de aço e cabos de aço. Proteção contra entalamento para evitar entalamento dos dedos do operador. Junta aparafusada ajustável. - Capacidade de corte de cabos de cobre de fios múltiplos: 150mm²- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: Ø 27mm- AWG: 6 / 0- VDE testado: sim

Números do artigo

Referência K1161.710.500
EAN 4003773026785
UBB 240106093786
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 95 17 500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.