text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TESOURA CABO 9517-200MM


Tesoura de cabo corte limpo e suave sem esmagamento e deformação. Ao dividir as acções de corte em corte inicial (bainha isolante na área de corte frontal) e corte final (condutor na área de corte posterior), os cabos até Ø 20 mm podem ser cortados com uma só mão. A proteção contra entalamento evita que os dedos do operador sejam entalados. Para cortar cabos de cobre e alumínio até Ø 20 mm (70 mm²). Não é adequado para fios de aço e condutores de cobre trefilados. Lâminas temperadas e rectificadas com precisão. Necessidade de pouca força manual devido à relação de alavanca favorável e à geometria especial da lâmina. Articulação aparafusada ajustável, parafuso de auto-retenção. - Capacidade de corte de cabos de cobre de fios múltiplos: 70mm²- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: Ø 20mm- AWG: 2 / 0- VDE testado: sim

Referência K1161.710.200
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 20
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 70
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 200
Embalado por 1

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 20
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 70
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 200
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para condutores sólidos Não
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 365
Código pautal 82033000
Type Cable Shear

Descrição

Tesoura de cabo corte limpo e suave sem esmagamento e deformação. Ao dividir as acções de corte em corte inicial (bainha isolante na área de corte frontal) e corte final (condutor na área de corte posterior), os cabos até Ø 20 mm podem ser cortados com uma só mão. A proteção contra entalamento evita que os dedos do operador sejam entalados. Para cortar cabos de cobre e alumínio até Ø 20 mm (70 mm²). Não é adequado para fios de aço e condutores de cobre trefilados. Lâminas temperadas e rectificadas com precisão. Necessidade de pouca força manual devido à relação de alavanca favorável e à geometria especial da lâmina. Articulação aparafusada ajustável, parafuso de auto-retenção. - Capacidade de corte de cabos de cobre de fios múltiplos: 70mm²- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: Ø 20mm- AWG: 2 / 0- VDE testado: sim

Números do artigo

Referência K1161.710.200
EAN 4003773026952
UBB 419106010327
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 95 17 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.