text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TESOURA CABO 9512-500


Tesoura de cabo de baixo peso, alta alavancagem. Necessidade de pouca força manual devido à relação de alavanca favorável e à geometria especial da lâmina. Para cortar condutores simples de cobre e alumínio, bem como cabos de fios múltiplos. Lâminas temperadas e rectificadas com precisão. Corte limpo e suave sem esmagamento e deformação. Não adequado pa

Referência K1161.812.500
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 27
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 150
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 500
Adequado para condutores entrançados Sim
Embalado por 1

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 27
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 150
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 500
Adequado para condutores entrançados Sim
Design do punho Outro
Marca Knipex
Peso por peça (g) 1105
Type Cable Shear

Descrição

Tesoura de cabo de baixo peso, alta alavancagem. Necessidade de pouca força manual devido à relação de alavanca favorável e à geometria especial da lâmina. Para cortar condutores simples de cobre e alumínio, bem como cabos de fios múltiplos. Lâminas temperadas e rectificadas com precisão. Corte limpo e suave sem esmagamento e deformação. Não adequado para fios de aço e cabos de aço. Proteção contra entalamento para evitar entalamento dos dedos do operador. Junta aparafusada ajustável. - Capacidade de corte de cabos de cobre de fios múltiplos: 150mm²- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: Ø 27mm- AWG: 6 / 0

Números do artigo

Referência K1161.812.500
EAN 4003773069966
UBB 500570812478
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 95 12 500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.