text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASS 979022


Conjunto de cravar Num MINI-systainer® TANOS (caixa de plástico sólido). Fecho T-Loc para utilização com uma só mão: abrir ou fechar o systainer® com uma volta e ligar a um segundo systainer®. Abertura quando ligado: acesso rápido e simples ao conteúdo sem desconectar. Dois encaixes de plástico empilháveis com 6 tabuleiros cada para conectores. Com um sortido de conectores de cabo standard. com descascador de isolamento automático KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195). com alicate de cravar KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (para terminais isolados e conectores de ficha). systainer® é uma marca registada da TANOS GmbH. Conteúdo: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 Automatic Insulation Stripper (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® Crimping Pliers (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Butt Connectors, isolado Amarelo (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x conectores de topo KNIPEX, isolados Azul (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x conectores de topo KNIPEX, isolados Vermelho (25 x 0,5-1 mm²), 25 x conectores de cabo KNIPEX, tipo olhal Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x conectores de cabo KNIPEX, tipo olhal Ø 6 mm (25 x 1, 5-2,5 mm²), 25 x Conectores de cabo KNIPEX, tipo olho Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x Conectores de cabo KNIPEX, tipo olho Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x Conectores de cabo KNIPEX, tipo olho Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x Conectores de cabo KNIPEX, de olho Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x fichas de bornes de lâmina KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x fichas de bornes de lâmina KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x fichas de cabo KNIPEX, de olho Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),

Položka č. K1189.090.022
Použitie Iné
Prierez (mm²) 0.5 - 6
S nástrojom Áno
Izolované káblové prípojky Áno
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Iné
Prierez (mm²) 0.5 - 6
S nástrojom Áno
Izolované káblové prípojky Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1527
HS kód 8203200000
Type Crimp Assortment Box

Popis

Conjunto de cravar Num MINI-systainer® TANOS (caixa de plástico sólido). Fecho T-Loc para utilização com uma só mão: abrir ou fechar o systainer® com uma volta e ligar a um segundo systainer®. Abertura quando ligado: acesso rápido e simples ao conteúdo sem desconectar. Dois encaixes de plástico empilháveis com 6 tabuleiros cada para conectores. Com um sortido de conectores de cabo standard. com descascador de isolamento automático KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195). com alicate de cravar KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (para terminais isolados e conectores de ficha). systainer® é uma marca registada da TANOS GmbH. Conteúdo: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 Automatic Insulation Stripper (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® Crimping Pliers (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Butt Connectors, isolado Amarelo (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x conectores de topo KNIPEX, isolados Azul (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x conectores de topo KNIPEX, isolados Vermelho (25 x 0,5-1 mm²), 25 x conectores de cabo KNIPEX, tipo olhal Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x conectores de cabo KNIPEX, tipo olhal Ø 6 mm (25 x 1, 5-2,5 mm²), 25 x Conectores de cabo KNIPEX, tipo olho Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x Conectores de cabo KNIPEX, tipo olho Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x Conectores de cabo KNIPEX, tipo olho Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x Conectores de cabo KNIPEX, de olho Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x fichas de bornes de lâmina KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x fichas de bornes de lâmina KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x fichas de cabo KNIPEX, de olho Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),

Čísla materiálu

Položka č. K1189.090.022
EAN 4003773062141
UBB 500570596238
UNSPSC 27112147
Číslo materiálu výrobcu 97 90 22
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.