text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TERMINAIS KIT 979010


Conjunto de cravar Num MINI-systainer® TANOS (caixa de plástico sólido). Fecho T-Loc para utilização com uma só mão: abrir ou fechar o systainer® com uma volta e ligar a um segundo systainer®. Abertura quando ligado: acesso rápido e simples ao conteúdo sem desconectar. Dois encaixes de plástico empilháveis com 6 tabuleiros cada para conectores. Com um s

Referência K1189.001.800
Com ferramenta Sim
Extremidades do cabo isoladas Sim
Terminais de cabos não isolados Sim
Terminal de cabo cravado para condutores de cobre Sim
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Com ferramenta Sim
Extremidades do cabo isoladas Sim
Terminais de cabos não isolados Sim
Terminal de cabo cravado para condutores de cobre Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 1840
Type Crimp Assortment Box

Descrição

Conjunto de cravar Num MINI-systainer® TANOS (caixa de plástico sólido). Fecho T-Loc para utilização com uma só mão: abrir ou fechar o systainer® com uma volta e ligar a um segundo systainer®. Abertura quando ligado: acesso rápido e simples ao conteúdo sem desconectar. Dois encaixes de plástico empilháveis com 6 tabuleiros cada para conectores. Com um sortido de terminais de fios com/sem colarinho. com descascador de isolamento auto-ajustável 12 40 200. com alicate de cravar auto-ajustável para terminais de fios 97 53 04. systainer® é uma marca registada da TANOS GmbH. Conteúdo: 1 x 12 40 200 KNIPEX Decapador de isolamento auto-ajustável (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 53 04 KNIPEX Alicate de cravar auto-ajustável para terminais de fios com acesso lateral (0,08 - 10 + 16 mm²), 50 x KNIPEX Virolas de arame com colarinho de plástico 14 / 8 mm (0,5 mm²), 100 x KNIPEX Virolas de arame com colarinho de plástico 14 / 8 mm (0,75 mm²), 100 x KNIPEX Virolas de arame com colarinho de plástico 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 14 / 8 mm (2,5 mm²), 200 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 17 / 10 mm (4 mm²), 200 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 20 / 12 mm (6 mm²), 200 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 22 / 12 mm (10 mm²),

Números do artigo

Referência K1189.001.800
EAN 4003773046202
UBB 419789912591
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 90 10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.