text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TERMINAIS KIT 979009


Sortido de anilhas num MINI-systainer® TANOS (caixa de plástico sólido). Fecho T-Loc para utilização com uma só mão: abrir ou fechar o systainer® com uma volta e ligar a um segundo systainer®. Abertura quando ligado: acesso rápido e simples ao conteúdo sem desconectar. Dois encaixes de plástico empilháveis com 6 tabuleiros cada para conectores. Com um sortido de terminais de fios com/sem colar. com alicate de cravar auto-ajustável para terminais de fios 97 53 04. systainer® é uma marca registada da TANOS GmbH. Conteúdo: 1 x 97 53 04 KNIPEX Alicate de cravar auto-ajustável para terminais de fio com acesso lateral (0,08 - 10 + 16 mm²), 52 x KNIPEX Terminais de fio com colar de plástico 14 / 8 mm (0,5 mm²), 100 x KNIPEX Terminais de fio com colar de plástico 14 / 8 mm (0,75 mm²), 100 x KNIPEX Terminais de fio com colar de plástico 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 14 / 8 mm (2,5 mm²), 200 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 17 / 10 mm (4 mm²), 200 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 20 / 12 mm (6 mm²), 200 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 22 / 12 mm (10 mm²),

Referência K1189.001.795
Com ferramenta Sim
Extremidades do cabo isoladas Sim
Terminais de cabos não isolados Sim
Terminal de cabo cravado para condutores de cobre Sim
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Com ferramenta Sim
Extremidades do cabo isoladas Sim
Terminais de cabos não isolados Sim
Terminal de cabo cravado para condutores de cobre Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 1211.9
Código pautal 8203200000
Type Crimp Assortment

Descrição

Sortido de anilhas num MINI-systainer® TANOS (caixa de plástico sólido). Fecho T-Loc para utilização com uma só mão: abrir ou fechar o systainer® com uma volta e ligar a um segundo systainer®. Abertura quando ligado: acesso rápido e simples ao conteúdo sem desconectar. Dois encaixes de plástico empilháveis com 6 tabuleiros cada para conectores. Com um sortido de terminais de fios com/sem colar. com alicate de cravar auto-ajustável para terminais de fios 97 53 04. systainer® é uma marca registada da TANOS GmbH. Conteúdo: 1 x 97 53 04 KNIPEX Alicate de cravar auto-ajustável para terminais de fio com acesso lateral (0,08 - 10 + 16 mm²), 52 x KNIPEX Terminais de fio com colar de plástico 14 / 8 mm (0,5 mm²), 100 x KNIPEX Terminais de fio com colar de plástico 14 / 8 mm (0,75 mm²), 100 x KNIPEX Terminais de fio com colar de plástico 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 14 / 8 mm (2,5 mm²), 200 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 17 / 10 mm (4 mm²), 200 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 20 / 12 mm (6 mm²), 200 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 22 / 12 mm (10 mm²),

Números do artigo

Referência K1189.001.795
EAN 4003773028574
UBB 419789910694
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 90 09
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.