text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TERMINAIS KIT 979005


Conjunto de Crimpagem Num TANOS MINI-systainer® (caixa de plástico sólido). Fecho T-Loc para utilização com uma só mão: abrir ou fechar o systainer® com uma volta e ligar a um segundo systainer®. Abertura quando ligado: acesso rápido e simples ao conteúdo sem desconectar. Dois encaixes de plástico empilháveis com 6 tabuleiros cada para conectores. Com u

Referência K1189.001.775
Com ferramenta Sim
Terminais de cabos não isolados Sim
Terminal de cabo cravado para condutores de cobre Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 1560
Embalado por 1

Especificações

Com ferramenta Sim
Terminais de cabos não isolados Sim
Terminal de cabo cravado para condutores de cobre Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 1560
Type Crimp Assortment Box

Descrição

Conjunto de Crimpagem Num TANOS MINI-systainer® (caixa de plástico sólido). Fecho T-Loc para utilização com uma só mão: abrir ou fechar o systainer® com uma volta e ligar a um segundo systainer®. Abertura quando ligado: acesso rápido e simples ao conteúdo sem desconectar. Dois encaixes de plástico empilháveis com 6 tabuleiros cada para conectores. Com um sortido de terminais de fios com/sem colarinho. com alicate de cravar para terminais de fios 97 71 180. terminais de fios sem colarinho. systainer® é uma marca registada da TANOS GmbH. Conteúdo: 1 x 97 71 180 KNIPEX alicate de cravar para fios (0,25 - 16 mm²), 200 x KNIPEX fios não isolados 12 mm (50 x 16 mm²), 200 x KNIPEX fios não isolados 12 mm (50 x 10 mm²), 150 x KNIPEX fios não isolados 12 mm (150 x 6 mm²), 200 x KNIPEX fios não isolados 7 mm (200 x 2, 5 mm²), 200 x KNIPEX Virolas de fio não isoladas 7 mm (200 x 1,5 mm²), 150 x KNIPEX Virolas de fio não isoladas 6 mm (200 x 1 mm²), 150 x KNIPEX Virolas de fio não isoladas 6 mm (200 x 0,75 mm²), 200 x KNIPEX Virolas de fio não isoladas 6 mm (200 x 0,5 mm²), 50 x KNIPEX Virolas de fio não isoladas 9 mm (150 x 4 mm²),

Números do artigo

Referência K1189.001.775
EAN 4003773025535
UBB 240789051226
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 90 05
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.