Pinças universais ESD Para um manuseamento seguro de peças electrónicas: igualam as diferenças de potencial elétrico entre o utilizador e as peças de forma controlada. Revestimento de resina epoxídica preta, testado contra ESD, com uma resistência de superfície entre 10^3 e 10^9 ohms. Para as indústrias da eletrónica e da engenharia de precisão. Antimagnético para evitar danos electromagnéticos. Vasta gama de modelos: rectos, angulares, superfícies de agarrar e cabos lisos ou serrilhados, com pontas de agulha, pontas estreitas ou rombas. O aço inoxidável de alta qualidade garante uma dureza extrema e uma resistência à corrosão muito boa contra uma variedade de ambientes atmosféricos e muitos materiais corrosivos. Também disponível em conjunto (92 00 01 ESD). - Superfície: acabamento mate- Acabamento: direito- Largura das pontas (A): 1,3mm- Largura das pontas (B): 2,7mm- Versão da ponta da pinça: romba- Resistente à corrosão: sim - Resistência aos ácidos: muito boa- Testada ESD: sim - Testada VDE: não - Sectores: eletrónica- Magnética: não magnetizável (80%)- Comportamento: dissipativa eletricamente