text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS ESD 170 MM


Pinças universais ESD Para um manuseamento seguro de peças electrónicas: igualam as diferenças de potencial elétrico entre o utilizador e as peças de forma controlada. Revestimento de resina epoxídica preta testada ESD com uma resistência de superfície entre 10^3 e 10^9 ohms. Para as indústrias da eletrónica e da engenharia de precisão. Antimagnético pa

Referência 2E714315
Forma Direto
Antimagnético Sim
Niquelada Não
Comprimento (mm) 135
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Forma Direto
Antimagnético Sim
Niquelada Não
Comprimento (mm) 135
Marca Knipex
Type Precision Tweezer

Descrição

Pinças universais ESD Para um manuseamento seguro de peças electrónicas: igualam as diferenças de potencial elétrico entre o utilizador e as peças de forma controlada. Revestimento de resina epoxídica preta testada ESD com uma resistência de superfície entre 10^3 e 10^9 ohms. Para as indústrias da eletrónica e da engenharia de precisão. Antimagnético para evitar danos electromagnéticos. Vasta gama de modelos: rectos, angulares, superfícies de agarrar e cabos lisos ou serrilhados, com pontas de agulha, pontas estreitas ou rombas. O aço inoxidável de alta qualidade garante uma dureza extrema e uma resistência à corrosão muito boa contra uma variedade de ambientes atmosféricos e muitos materiais corrosivos. Também disponível em conjunto (92 00 01 ESD). - Superfície: acabamento mate- Acabamento: reto- Largura das pontas (A): 0,4mm- Largura das pontas (B): 0,5mm- Versão da ponta da pinça: pontiaguda- Resistente à corrosão: sim - Resistência aos ácidos: muito boa- Testada ESD: sim - Testada VDE: não - Sectores: eletrónica- Magnética: não magnetizável (80%)- Comportamento: dissipativa eletricamente

Números do artigo

Referência 2E714315
EAN 4003773054801
UBB 500513365972
UNSPSC 27112105
Artigo do fabricante nr 92 28 72 ESD
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.