Pinças universais ESD Para um manuseamento seguro de peças electrónicas: igualam as diferenças de potencial elétrico entre o utilizador e as peças de forma controlada. Revestimento de resina epóxi preta, testado contra ESD, com uma resistência de superfície entre 10^3 e 10^9 ohms. Para as indústrias da eletrónica e da engenharia de precisão. Antimagnético para evitar danos electromagnéticos. Vasta gama de modelos: rectos, angulares, superfícies de agarrar e cabos lisos ou serrilhados, com pontas de agulha, pontas estreitas ou rombas. O aço inoxidável de alta qualidade garante uma dureza extrema e uma resistência à corrosão muito boa contra uma variedade de ambientes atmosféricos e muitos materiais corrosivos. Também disponível em conjunto (92 00 01 ESD). - Superfície: acabamento mate- Acabamento: angular 35°- Largura das pontas (A): 0,25mm- Largura das pontas (B): 0,3 mm- Versão da ponta da pinça: ponta de agulha- Resistente à corrosão: sim - Resistência a ácidos: muito boa- Testada para ESD: sim - Testada para VDE: não - Sectores: eletrónica- Magnética: não magnetizável (80%)- Comportamento: dissipativa eletricamente