text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 210MM


Alicate de precisão para anéis de fixação de alta resistência em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Alta resistência em funcionamento contínuo, vida útil até 10 vezes mais longa. Articulação roscada precisa e de funcionamento suave. Forjada. Grandes

Referência 9Q386050
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento 210
Gama de fixação (mm) 40 - 100
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento 210
Gama de fixação (mm) 40 - 100
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Marca Knipex

Descrição

Alicate de precisão para anéis de fixação de alta resistência em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Alta resistência em funcionamento contínuo, vida útil até 10 vezes mais longa. Articulação roscada precisa e de funcionamento suave. Forjada. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil encaixe. O estilo de cabeça fina permite a utilização em áreas confinadas. Mola de abertura interna, protegida e cativa. Punhos com revestimento de plástico antiderrapante.

Números do artigo

Referência 9Q386050
EAN 4003773079620
UBB 500641749931
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 49 41 A31
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.