text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 165MM


Alicate de precisão para anéis de fixação de alta resistência em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Alta resistência em funcionamento contínuo, vida útil até 10 vezes mais longa. Articulação roscada precisa e de funcionamento suave. Forjada. Grandes

Referência 3I110309
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 165
Gama de fixação (mm) 19 - 60
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 165
Gama de fixação (mm) 19 - 60
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Marca Knipex
Type Precision Outer Fixing Circlip Pliers

Descrição

Alicate de precisão para anéis de fixação de alta resistência em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Alta resistência em funcionamento contínuo, vida útil até 10 vezes mais longa. Articulação roscada precisa e de funcionamento suave. Forjada. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil encaixe. O estilo de cabeça fina permite a utilização em áreas confinadas. Mola de abertura interna, protegida e cativa. Pegas com revestimento de plástico antiderrapante.

Números do artigo

Referência 3I110309
EAN 4003773079613
UBB 500641749774
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 49 41 A21
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.