text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 130MM


Alicate de precisão para anéis de pressão de trabalho pesado em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem deformação dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem

Referência 3M485816
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 130
Gama de fixação (mm) 8 - 13
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 130
Gama de fixação (mm) 8 - 13
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Marca Knipex
Type Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes with Limiter

Descrição

Alicate de precisão para anéis de pressão de trabalho pesado em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem deformação dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Revestimento de plástico antideslizante nos cabos. com proteção contra dilatação excessiva (ajustável através de batente). ajuste através de parafuso hexagonal. ideal para a produção em série, uma vez que a dilatação excessiva dos anéis é eficazmente evitada.

Números do artigo

Referência 3M485816
EAN 4003773079569
UBB 500641748529
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 48 41 J01
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.