text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIERS WRENCHES 262X50X17

Referência 6X710220
Comprimento (mm) 250
Largura da mandíbula (mm) 52
Marca Knipex
Type Pliers Wrench

Especificações

Comprimento (mm) 250
Largura da mandíbula (mm) 52
Marca Knipex
Type Pliers Wrench

Descrição

A chave de alicates substitui a necessidade de conjuntos de chaves métricas e imperiais. Mordentes suaves para uma montagem sem danos de ferragens cromadas - trabalho direto sobre o cromo! Ajuste rápido com botão de pressão diretamente na peça de trabalho. Ótimo para agarrar, segurar, pressionar e dobrar peças de trabalho. Elevada transmissão da alavanca para um forte poder de preensão. A pressão do mordente com folga zero evita danos nas arestas de componentes sensíveis. Os mordentes paralelos proporcionam um aperto mais sólido, a sua conceção permite um ajuste flexível de todas as larguras até ao tamanho máximo especificado. Fixação fiável do parafuso da dobradiça: sem deslocação involuntária. O princípio do tipo catraca permite apertar e soltar rápida e facilmente todas as ligações aparafusadas. com escala para pré-ajustar a largura em relação à peça de trabalho. - Espessura do mordente (junta) (B2): 8,0mm- Espessura da junta (B3): 14,0mm- Espessura das pontas (B1): 8,0mm- Posições de ajuste: 19- Capacidades para porcas: Ø 2- Capacidades para porcas: 52mm

Números do artigo

Referência 6X710220
EAN 4003773082385
UBB 500700730806
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 86 01 250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.